隔壁 継手のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
278件の「隔壁 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隔壁 ニップル」、「タンク 排水口」、「隔壁ソケット」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状 隔壁ソケット 使用流体 空気、水、その他 接続ねじ種類 Rc 材質 SUS316 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質 本体・ナット・皿ばね:SUS316 最高使用圧力(MPa) 3.0(100℃)、4.0(常温)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様 スタンダード 形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質(ガスケット) POM。SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ バーブタイプ 包装形態 通常包装 質量(g) 9.7 接続ねじ M5X0.8
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質 黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状 パネルユニオン 使用流体 空気、水、油 接続ねじ種類 Rc 仕様 ミリ系列 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 空気/-20~+60。水(油)/0(-20)~+60
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様 挟込範囲:~31 適合 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質 青銅
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格 メス隔壁ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
93 税込102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ 部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質 本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ 部品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 隔壁ストレート 使用流体 空気、水、その他 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐腐蝕用タイプ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

山本電機製作所パネル貫通継手
仕様 ビニル管用 材質 黄銅・鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 穴径Φ10.5 パネル厚(mm) 最大6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)